Káblová viazacia páska Pre pištoľ na zväzovanie káblov
Náhr. kotúč kábl. pásky pre fixátor kábl. pásky
PASKA STAHOVACIA KABLOVA CIERNA 15M
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastový kotúč s 15 m káblovou viazacou páskou
- Zaťaženie káblového zväzku: pribl. 25 kg
- Materiál: PA 6.6
- Oblasť použitia: -40 °C až +85 °C
- Šírka káblovej pásky: 4,5 mm
- Neobsahuje halogény ani silikón
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Čierna |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Dĺžka | 15 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!