Káblový bubon, s kovovým držiakom
Káblový bubon s kovovým držiakom
KABEL BUBON 180 15M/1,5MM KOMPAKT
Obj. č. 0774079181
EAN 4050641280596
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vodiče 3 x 1,5 mm2
- Môže byť použitý vo zvinutom stave: max. 1000 W – stočený, max. 3 000 W – rozvinutý
- Rúrková zástrčka, 4 bezpečnostné zásuvky
- Ľahko sa zvinuje, bezpečné uloženie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typ kábla | H05VV-F3G1,5mm² |
Dĺžka kábla | 15 m |
Verzia | 4 zásuvky CEE 16A |
Menovité napätie | 230 V/AC |