Káblový bubon, s kovovým držiakom
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
- Vodiče 3 x 1,5 mm2
- Dĺžka kábla: 50 m
- Môže byť použitý vo zvinutom stave: max. 1000 W – stočený, max. 3 000 W – rozvinutý
- Rúrková zástrčka, 4 bezpečnostné zásuvky
- Ľahko sa zvinuje, bezpečné uloženie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!