Káblový bubon, s kovovým držiakom
Káblový bubon s kovovým držiakom
KABEL BUBON 290 40M/2,5MM IP44
Obj. č. 0774189161
EAN 4050641280718
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vodiče 3 x 1,5 mm2
- Môže byť použitý vo zvinutom stave: max. 1000 W – stočený, max. 3 000 W – rozvinutý
- Rúrková zástrčka, 4 bezpečnostné zásuvky
- Ľahko sa zvinuje, bezpečné uloženie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typ kábla | ATN07V3V3-F5G2,5 K35 |
Dĺžka kábla | 40 m |
Verzia | 4 zásuvky CEE 16A |
Menovité napätie | 230 V/AC |
Druh krytia IP | IP 44 |
Výkon (kábel odvinutý) | 3300 W |
Výkon (kábel navinutý) | 1300 W |
Ochrana proti prehriatiu | Áno |