Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový bubon, s kovovým držiakom

Káblový bubon s kovovým držiakom
KABEL BUBON 290 50M/1,5M IP20

Obj. č. 0774189062

EAN 4050641280701

Cena za zvolené balenie
Káblový bubon, s kovovým držiakom

Obj. č. 0774189062

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vodiče 3 x 1,5 mm2

  • Môže byť použitý vo zvinutom stave: max. 1000 W – stočený, max. 3 000 W – rozvinutý

  • Rúrková zástrčka, 4 bezpečnostné zásuvky

  • Ľahko sa zvinuje, bezpečné uloženie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ kábla

H05RR-F3G1,5mm²

Dĺžka kábla

50 m

Verzia

4 zásuvky CEE 16A

Menovité napätie

230 V/AC

Druh krytia IP

IP 20

Výkon (kábel odvinutý)

3500 W

Výkon (kábel navinutý)

1000 W

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie