Kefa na disky 70 x 170 mm Pletená nehrdzavejúca oceľ s otvorom
Kotúčové kefy – nerezový drôt
KEFA KOTUCOVA ANTIKOR. DROT D125X22,5MM
Obj. č. 0714692512
EAN 4038898399803
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na predbežné a následné spracovanie zváraných spojov na nehrdzavejúcej oceli a hliníku (duté a tupé zvary). Na stredné až náročné brúsenie.
- Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď je kefa umiestnená šikmo
- Agresívne odstraňovanie nečistôt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka kefe na disky spletanej proti smeru hodinových ručičiek
- Na použitie s uhlovými brúskami
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len okrajové končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Merania | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Odstraňuje vodný kameň, hrdzu, lak, zvyšky škvary a gumy
- Odstraňuje zvyšky betónu z debnení
![]() | |
Priemer (D) | 125 mm |
Použiteľná šírka (A) | 14 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 29 mm |
Vŕtanie (d) | 22,23 mm |
Priemer drôtu | 0,50 mm |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Verzia | Vľavo spletený, Jednoriadkové |
Otáčky max. | 12500 ot/min |
Agresivita | Stredné |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Norma EN | 1083-2 |