Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kĺbová spojka VARIFIX plochý pozdĺžny otvor

JNTCON-FLAT-41-DT1-LONG

Obj. č. 0862005191

EAN 4052712681868

Cena za zvolené balenie
Kĺbová spojka VARIFIX plochý pozdĺžny otvor

Obj. č. 0862005191

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Freely adjustable to every angle from 0-180°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x124 mm, 41x82 mm, 41x62 mm, 41x44 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Hrúbka (t)

4 mm

Šírka (B)

50 mm

Dĺžka (L1)

196 mm

Dĺžka 2 (L2)

80 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

113 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

55 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

14 mm

Hmotnosť

335 g

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Materiál

Plátová oceľ

Ďalší tovar

Montážne C-koľajnice VARIFIX®, obj. č. 0862001...; spojovací prvok s T-hlavou, obj. č. 0862100...; kanálová matica Varifix®, obj. č. 0862064...; kanálová matica Varifix® combi, obj. č. 0862064...; krídlová matica Varifix®, obj. č. 0862104...

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie