Kliešte na káble VDE, kovaná hlava IEC 60900
Kliešte na káble VDE, kovaná hlava
KLIESTE KABLOVE VDE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre viacžilové medené a hliníkové káble
- Na prácu s dielmi pod napätím až do 1000 V (AC) a až do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť rezných povrchov
- Špeciálna geometria čepele umožňuje jednoduché strihanie jednožilových alebo viacžilových káblov bez deformácií
- 1-zložková pohodlná rukoväť so širokou manžetou VDE na bezpečné vykonávanie práce
- Rezné hrany: kalené presné čepele
- Povrch: brúsený a pochrómovaný povrch
- Kĺb: skrutkovaný a nastaviteľný
Upozornenie
Nevhodné na oceľové káble.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 170 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 6 in |
Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max. | 15 mm |
Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu | 50 mm² |
Norma EN | 60900 |