Kliešte na káble VDE, kovaná hlava
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kliešte na káble VDE, kovaná hlava
IEC 60900. Na viacprameňové medené a hliníkové káble
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
- Na prácu s dielmi pod napätím až do 1000 V (AC) a až do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť rezných povrchov
- Špeciálna geometria čepele umožňuje jednoduché strihanie jednožilových alebo viacžilových káblov bez deformácií
- 1-zložková pohodlná rukoväť so širokou manžetou VDE na bezpečné vykonávanie práce
- Rezné hrany: kalené presné čepele
- Povrch: brúsený a pochrómovaný povrch
- Kĺb: skrutkovaný a nastaviteľný
Upozornenie
Nevhodné na oceľové káble.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!