Skrutka do dreva ASSY® 3.0, zinkovo-niklová povrchová úprava
ASSY 3.0 oceľ ponikl., neúp. závit, záp. hl. AW
SKRUTKA-ZAP-AW30-(P2E)-6X120/70
ASSY 3.0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť proti korózii je päťkrát vyššia ako u žltého pozinkovaného povrchu (500 h pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa DIN-EN ISO 9227)
- Tento povlak dodáva skrutke ASSY vysoko kvalitný vzhľad nehrdzavejúcej ocele
- Bez chrómu VI
Asymetrický závit
Zabraňuje pretáčaniu a uľahčuje skrutkovanie
Upnutie AW
Pre dokonalé upnutie hrotu
Frézovacie drážky
Pre čisté zahĺbenie – aj do armatúr
Čelová fréza
Menšie trenie na hriadeli (s priemermi 5 mm alebo viac a dĺžkami 70 mm alebo viac)
Prstencový alebo spájací závit
Na špičke, umožňuje skrutkovanie blízko okraja
Skrutky sa nesmú používať pre
- Drevo obsahujúce veľké množstvo kyseliny trieslovej
- Drevo impregnované pri vare za vysokého tlaku
- Priame zvetrávanie (trieda využitia 3)
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových hmoždinkách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. ASSY D, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kovovej úchytke.
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri použití týchto skrutiek je potrebné dodržiavať špecifikácie ETA-11/0190.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodná na použitie v exteriéroch v súlade s triedou využitia 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (kryté, otvorené konštrukcie)
Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 120 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 70 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 12 mm |
Výška hlavy (k) | 4,2 mm |
Vnútorný pohon | AW30 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Stopková fréza | Áno |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 3,9 mm |
Tvar špičky | Hrot s protizávitom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka |
Oblasť použitia | Izolácia krokiev |
Doplnkové príslušenstvo | Poistka hrotu |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!