Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince v pásoch a plynová kartuša NG CSM-1 HFBX

NL-(DIGA CSM-1)-FUELCELL-45MM-HFBX

Obj. č. 0864943345

EAN 4065746797252

Cena za zvolené balenie
Klince v pásoch a plynová kartuša NG CSM-1 HFBX

Obj. č. 0864943345

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný špeciálny klinec s valcovaným balistickým hrotom na upevňovanie vo vysokopevnostnom betóne, vhodný pre DIGA CSM-1 a SYMPAFIX GT/C70
  • Menej zlyhaní sadnutia ako pri bežných klincoch
Upozornenie

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenia (bez schválenia stavebného výrobku). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo konečných skúšok zaťaženia. Dĺžka 70 nie je vhodná pre pištoľ DIGA CSM-1!

Od dĺžky 22 mm: Európske technické posúdenie ETA-21/0703

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojovacie prvky na betónové podklady (obyčajný betón ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206, oceľ a murované konštrukcie z plných tvárnic v oblasti inštalácie, suché múriky atď.

Materiál klinca

Oceľ, špeciálne kalená

Povrch

Pozinkované

Dĺžka klinca

45 mm

Priemer klinca

3,0 mm

Priemer hlavy

6,3 mm

Počet klincov

700 KS

Obsah

80 ml

Obal

Kartuša

Obsahuje Klince v pásoch a plynová kartuša NG CSM-1 HFBX:
Palivový článok pre DIGA CSM-1
0 x
Palivový článok pre DIGA CSM-1

GASCART-LP48-(DIGA CSM-1)

Popis:
Bután/propán 65 ml
Množstvo: 0 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie