Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klincová kotva SHARK® Hammer TYP FK

Klin. kotva SHARK HAMMER, plochý nákružok, typ FK

Obj. č. 590630845

EAN 4061975320575

Cena za zvolené balenie
Klincová kotva SHARK® Hammer TYP FK

Obj. č. 590630845

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka rýchlej montáži a osvedčeným vlastnostiam ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou inštalácie zatlačením. Telo hmoždinky s klincom s plochým hrdlom z pozinkovanej ocele
  • Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia

  • Kotva a klincová skrutka sú vopred zostavené, nie je potrebné hľadať vhodnú skrutku

  • Na použitie pri inštalácii zatlačením

  • Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky

  • Vymedzená integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu

  • Odolnosť voči UV žiareniu

  • Odolnosť voči hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)

  • Odolnosť voči teplotám od -40 °C do + 100 °C

  • Na zahĺbenie a prečnievanie

  • Zápustná hlava sa sama automaticky zahĺbi do mäkkého dreva

  • Neobsahuje halogény
Doklad o výkone (Pub)
  • Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer vo veľkosti 6 a 8 pre kotvy v nenosných systémoch pre redundantné konštrukcie v betóne

  • Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer 8 pre kotvy v nenosnom systéme pre redundantné konštrukcie v murive (výnimka: rozmery M8 x 45)
Údaje o vlastnostiach
Priemer hmoždinky [mm]68
Prípustné zaťaženie v ťahuBetón B25 alebo C20/25Fadm [kN]0,20,2
Vápeno-piesková tehla KS 12-0,12
Dutá vápenno-piesková tehla KSL 12-0,075
Charakteristické hodnoty
Uťahovací moment (iba typ so ZÁVITOM)Tinst [Nm]44
Hĺbka otvoruh1 ≥ [mm]3545
Hĺbka osadeniahnom ≥ [mm]3040
Priemer závitu. (iba typ so ZÁVITOM)dthr [mm]M6M8
Dĺžka závitu (iba typ so ZÁVITOM)Ithr [mm]69
Menovitý priemer vrtákad0 [mm]68
Priemer otvoru v komponentedf [mm]6,58,5
Oblasť použitia
  • Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer vo veľkosti 6 a 8 pre kotvy v nenosných systémoch pre redundantné konštrukcie v betóne

  • Európske technické schválenie ETA-19/0182: Klincová kotva SHARK® Hammer 8 pre kotvy v nenosnom systéme pre redundantné konštrukcie v murive (výnimka: rozmery M8 x 45)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Môže sa použiť do betónu a muriva

  • Všetky upevňovacie prvky v interiéroch, ako aj v drevárskom, kovoobrábacom, vodárskom, sanitárnom a elektrotechnickom priemysle. Pre ľahké zaťaženie

Možnosti použitia: upevnenie uhlových konzol, panelov, plechov, káblových vedení a všetkých komponentov na nezapustenú inštaláciu

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

45 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

5 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

40 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

45 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f)

8,5 mm

Materiál klinca

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Z3

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie