Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná
DIN 1151, oc. obyč.
KLINEC DROTENY DIN1151 5KG-3,4X90
Obj. č. 047853490
EAN 4038898080626
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
Menovitý priemer (d1) | 3,4 mm |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť obsahu | 5,0 kg |
Počet kusov na baliacu jednotku | 800 KS |
DIN | 1151 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |