Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec HNS 107/30 v súlade s DIN EN 206

KLINEC HNS107-DISC30MM-32MM

Obj. č. 0864107032

EAN 4038898929987

Cena za zvolené balenie
Klinec HNS 107/30 v súlade s DIN EN 206

Obj. č. 0864107032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný klinec s oceľovou podložkou na použitie do ocele ≥ 5 mm a betónových podkladov (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
  • Zlepšené prenikanie vďaka „voľnej“ štruktúre podložky

  • Veľká podložka

  • Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:

Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku


  • Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):

Hĺbka penetrácie (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku

Upozornenie

Pri výbere spojovacích prvkov dodržiavajte príslušnú kategóriu zariadenia.

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál klinca

Oceľ

Povrch klinca

Pozinkované

Materiál podložky

Oceľ

Povrch kotúča

Pozinkované

Hrúbka podložky

1 mm

Dĺžka drieku (SL)

32 mm

Priemer stopky (Øds)

3,7 mm

Priemer podložky (ØS)

30 mm

Priemer hlavy (Ødk)

8 mm

Kategória zariadenia

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie