Klinová kotva W-ED/S-BND
Klinová kotva W- ED/S-BND, poz. oceľ, s nákružkom
KOTVA-(W-ED/S)-FLG-(A2K)-M12X50
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37123.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Vizuálna kontrola nastavenia a ochrana rúk pri inštalácii pomocou nástroja na značenie/rozpínanie
- Mechanický nástroj na osadzovanie umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Upevnená časť sa dá kedykoľvek odmontovať
- W-ED/S má nákružok, ktorý umožňuje montáž kotvy pod omietku a zabraňuje jej skĺzavaniu hlbšie do vyvŕtaného otvoru (bezpečnejšia inštalácia)
- Upevnená časť môže byť ukotvená pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče
- Nie je potrebné žiadne inštalačné doťahovanie
ETA-02/0044 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
ETA-05/0120 na viacnásobné upevnenie nenosných systémov, nepopraskaný a popraskaný betón
Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-05/0120)
Natĺkacia kotva W-ED/A4, pozrite si [13.2]
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936877.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143360.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143359.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143361.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143362.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143363.jpg)
ETA-02/0044 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
ETA-05/0120 na viacnásobné upevnenie nenosných systémov, nepopraskaný a popraskaný betón
Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-05/0120)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Individuálne pripojenie: Štandardný betón C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)
Viacnásobné upevnenie: ukotvenie nenosných systémov (popraskaný a nepopraskaný betón)
Vhodné na pripevnenie závitových tyčí, kovových konštrukcií, kovových profilov, mriežok, káblových potrubí, rúr, montážnych koľajníc atď.
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
W-ED/S, W-ED/S-BND a W-ED M5 možno používať len v suchým vnútorných podmienkach
Priemer hmoždinky | 12 mm |
Dĺžka hmoždinky (L H) | 50 mm |
Požadovaná hĺbka zaskrutkovania min./max. | 13-18 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 15 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 50 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 50 mm |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 35 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!