V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Klinová kotva W-ED/S-BND
Kotva s vnútorným závitom, nákružkom a metrickým závitom na cenovo výhodné ukotvenie do betónu, pozinkovaná oceľ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Vizuálna kontrola nastavenia a ochrana rúk pri inštalácii pomocou nástroja na značenie/rozpínanie
- Mechanický nástroj na osadzovanie umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Upevnená časť sa dá kedykoľvek odmontovať
- W-ED/S má nákružok, ktorý umožňuje montáž kotvy pod omietku a zabraňuje jej skĺzavaniu hlbšie do vyvŕtaného otvoru (bezpečnejšia inštalácia)
- Upevnená časť môže byť ukotvená pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče
- Nie je potrebné žiadne inštalačné doťahovanie
ETA-02/0044 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
ETA-05/0120 na viacnásobné upevnenie nenosných systémov, nepopraskaný a popraskaný betón
Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-05/0120)
Natĺkacia kotva W-ED/A4, pozrite si [13.2]
ETA-02/0044 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
ETA-05/0120 na viacnásobné upevnenie nenosných systémov, nepopraskaný a popraskaný betón
Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-05/0120)
Individuálne pripojenie: Štandardný betón C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)
Viacnásobné upevnenie: ukotvenie nenosných systémov (popraskaný a nepopraskaný betón)
Vhodné na pripevnenie závitových tyčí, kovových konštrukcií, kovových profilov, mriežok, káblových potrubí, rúr, montážnych koľajníc atď.
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
W-ED/S, W-ED/S-BND a W-ED M5 možno používať len v suchým vnútorných podmienkach
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!