Klinová poistná podložka W.TEC, široký tvar
PODLOŽKA BF A4 10
Obj. č. 0404701110
EAN 4045727119525
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všeobecné informácie:
Poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.
Funkcia:
Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.
Výhody:
- Jednoduchá montáž a demontáž (klinové poistné podložky sú už párovo zlepené)
- Otestovaný systém pre poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí
- Obzvlášť vhodné pre dynamické zaťaženie – aj pri použití s mazivami
- Môže sa použiť viackrát, bez straty kvality
- Šetrné voči povrchom
- K dispozícii z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele (iné materiály dostupné na požiadanie)
- S úzkym a širokým kontaktným povrchom
Pre spoje so skrutkou a maticou je potrebné použiť dve klinové poistné podložky pod hlavu skrutky aj pod maticu. Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.
Klinové poistné podložky z povrchovo kalenej nehrdzavejúcej ocele 1.4404 nie sú vhodné na použitie v korozívnych prostrediach. Na tieto aplikácie odporúčame použiť klinové poistné podložky z nehrdzavejúcej ocele 254SMO (1.4547).
Hárky údajov(X)
Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 10,7 mm |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vonkajší priemer (d2) | 21 mm |
Hrúbka (h1) | 2,6 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 520 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Široký |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |