Súprava očko-vidlicových kľúčov, metrické 11 ks
SADA OCKO / VID. KLUC. EXTRA DLHY 11DIEL
Obj. č. 071330850
EAN 4047376614314
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Súprava s očkovými a vidlicovými kľúčmi, 11 kusov
- Mimoriadne silný vidlicový koniec naklonený o 15° uvoľní aj zaseknuté skrutky
- Očkový kľúč so zahnutím 15° na viac miesta na prsty
- Očkový kľúč má 12 zubov na silné uchopenie
- Spĺňa normy DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 11 KS |
Veľkosť kľúča | 10 mm, 11 mm, 12palcov, 13 mm, 14palcov, 16palcov, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 8palcov |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.