Kľúč, s vysokým profilom
DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A5, typ A
Obj. č.
5097016180
EAN 4046777778724
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, nerez. oceľ 1.4571, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka (b1) | 16 mm |
Výška (h1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 180 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Povrch | Lesklý |
Forma | A |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |