Kľučka dverí A 302 Click
Kovanie s rozetou A 302 Click
KLUCKA A2-A302-U-CK-L/R-MATNA




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kľučka dverí, otočná montáž, montáž s vratnou pružinou na jednej strane na plastovej základnej rozete zabezpečuje, že kľučka sa po aktivácii vráti do vodorovnej polohy
- Jednostranná vopred zmontovaná kľučka dverí, kryt, upevňovacie skrutky a štvorhranný čap skracujú čas montáže
- Základná rozeta sa jednoducho inštaluje, keďže kľučka dverí sa zasúva do drážky až po inštalácii dvoch roziet, čím sa zaistí pevné spojenie
- Po inštalácii sú kľučky dverí pevne pripevnené k základnej rozete.
- Súvislá montáž pomocou metrických skrutiek a vopred zmontovaná podporná vačka ponúkajú najlepšie možné upevnenie rozety
Vopred zmontovaný štvorhranný kolík ■ 8 mm je možné v prípade potreby uvoľniť a premiestniť.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory, budovy, napr. interiér, kancelária, WC/kúpeľňa a bytové vchodové dvere.
![]() | |
Dierovanie | PC |
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Vhodné pre | Kancelárske dvere, Dvere ordinácie, Vstupné bytové dvere, Izbové dvere |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Tvar kľučky s otvorom | U |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, fixná, Pružina namontovaná |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-45 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Normy | EN 1906 |
Kategória použitia | Trieda 3 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 47 mm |
Dĺžka kľučky | 141 mm |
Priemer kľučky | 21 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17,8 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 69 mm |
Tvar rozety / štítu | Rozeta, okrúhla |
Priemer rozety | 55 mm |
Hrúbka rozety | 8 mm |
Priemer dorazu | 8 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |