V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kľučka dverí A 302 Click
Rýchlejšia inštalácia, pretože štvorhranný čap je už vopred zmontovaný pre hrúbku dverí 40 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Kľučka dverí, otočná montáž, montáž s vratnou pružinou na jednej strane na plastovej základnej rozete zabezpečuje, že kľučka sa po aktivácii vráti do vodorovnej polohy
- Jednostranná vopred zmontovaná kľučka dverí, kryt, upevňovacie skrutky a štvorhranný čap skracujú čas montáže
- Základná rozeta sa jednoducho inštaluje, keďže kľučka dverí sa zasúva do drážky až po inštalácii dvoch roziet, čím sa zaistí pevné spojenie
- Po inštalácii sú kľučky dverí pevne pripevnené k základnej rozete.
- Súvislá montáž pomocou metrických skrutiek a vopred zmontovaná podporná vačka ponúkajú najlepšie možné upevnenie rozety
Vopred zmontovaný štvorhranný kolík ■ 8 mm je možné v prípade potreby uvoľniť a premiestniť.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Pre súkromné obytné priestory, budovy, napr. interiér, kancelária, WC/kúpeľňa a bytové vchodové dvere.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!