Kľučka dverí Polyamid
KLUCKA DVER. PLAST U/D23 WC CERVENA
Obj. č. 0686120311
EAN 4011231592017
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Špeciálny štvorhranný čap 8 mm vždy upevnený v kľučke dverí na jednej strane
- Uloženie: Z oboch strán s plastovým uložením v základnom ochrannom kovaní
- Upevnenie: Na oboch koncoch skrutkami do drevotriesky, najlepšie uchytenie ochranného kovania
- Vlastnosti: Kľučka s priebežným oceľovým jadrom
- Vysoký stupeň odolnosti voči rozpúšťadlám
- Žiadny elektrický náboj
- Vysoká retencia tvaru pri vysokých a nízkych teplotách (-40 °C až +100 °C)
- Žiadny vplyv na zdravie alebo hygienu
Špeciálny štvorhranný čap 8 mm je upevnený v kľučke dverí na jednej strane
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory, napr. interiér, kúpeľňa a vchodové dvere do bytov
![]() | |
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 78 mm |
Dierovanie | WC/toaleta s červeno-bielym ukazovateľom |
Vhodné pre | Dvere WC a kúpeľní |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Tvar kľučky s otvorom | U |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná, Splastovým ložiskom |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Červená |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 38-45 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 40 mm |
Dĺžka kľučky | 148 mm |
Priemer kľučky | 23 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17,8 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 70 mm |
Tvar rozety / štítu | Rozeta, okrúhla |
Priemer rozety | 55 mm |
Hrúbka rozety | 9 mm |
Priemer dorazu | 6,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!