Kľučka s otvorom ZD 4
Kľučka s otvorom ZD 4
KOVANIE DVER. ZD4 TD (NI) CIERNA MATNA
Obj. č. 0687170704
EAN 4024835233354
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže sa použiť na náhradnom kovaní vyrobenom z tlakovo liateho zinku alebo na pevnejších dverách
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia armatúry | Rukoväť |
Vhodné pre | Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Poniklované |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 36-99 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 37 mm |
Dĺžka kľučky | 122 mm |
Priemer kľučky | 18 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 15,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!