Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaný závitník Hrot HSS SMART STEP

Strojový závitník, kombinovaný, HSS SMART STEP
ZAVITNIK KOMBI BIT HSS SMARTSTEP M4

Obj. č. 0653930400

EAN 4062856844265

Cena za zvolené balenie
Kombinovaný závitník Hrot HSS SMART STEP

Obj. č. 0653930400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krátky kombinovaný závitník HSS s jedinečnou technológiou SMART STEP pre vysoko presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone.

3 v 1: Vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone


Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady



Prvý kombinovaný strojový závitník s krokovou geometriou závrtného hrotu


  • Až o 100 % rýchlejší než bežné kombinované strojové závitníky HSS

  • Optimálne centrovanie pri práci na nerovných povrchoch

  • Výnimočne presné okrúhle otvory predstavujú dokonalú prípravu pre následné vysokokvalitné rezanie závitov

  • Vŕtanie s menšou námahou


Priechodný otvor závitu zodpovedá kalibru podľa normy ISO 2 (6H)



1/4" šesťhranný driek


Zabraňuje preklzávaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením



Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s certifikáciou Cradle to Cradle® v bronze



Dostupný len od spoločnosti Würth

Upozornenie
  • Vo všeobecnosti vhodný len pre priechodné otvory závitov s hrúbkou materiálu max. 1 x D

  • Zapúšťanie v súlade s normou DIN74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné

  • Na používanie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch, ako aj ručných, stojanových a stĺpových vŕtačkách
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Dokonalý na vytváranie priechodných otvorov v hliníku, mosadzi a plaste až do 1 x D (M6 = 6 mm hrúbka materiálu).

  • Vhodný taktiež na vŕtanie do plechov vyrobených z nelegovanej a legovanej ocele s pevnosťou až do 600 N/mm² a kujného železa.
Pokyny
  • Po dokončení vŕtania významne znížte rýchlosť otáčok na rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín. Odporúčané parametre rezania pre rôzne materiály a priemery nástrojov nájdete v prehľade parametrov rezania.

  • Používajte dostatok chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Uistite sa, že pri práci je nástroj umiestnený kolmo na materiál. Vyhnite sa nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!

  • Všetky závity kombinovaného strojového závitníka musia pred zmenou chodu vojsť úplne dnu a von z otvoru. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu nástroja alebo rezných hrán.

Druh závituxmenovitý priemer

M4

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Neželezný kov, Oceľ, Liatina

Typ otvoru

Prechodný otvor ≤ 1 × d

Kvalita

ZEBRA-Premium

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka

Stúpanie

0,7 mm

Dĺžka

40 mm

Priemer stopky

7,18 mm

Rezný materiál

HSS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2 (6H)

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

600 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Parametre rezania pre kombinovaný závitník HSS SMART STEP
Pre M3 až M5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Prevádzka M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² Závity 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Vŕtanie 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Vŕtanie 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Vŕtanie 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Tepelne opracované legované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Vŕtanie 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Nitridované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Vŕtanie 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Vŕtanie 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Rýchlorezné ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Vŕtanie 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Liatina ≤ 300 HB Závity 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Vŕtanie 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB Závity 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Vŕtanie 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Hliník ≤ 450 N/mm² Závity 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vŕtanie 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² Závity 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vŕtanie 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² Závity 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vŕtanie 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Hliníkové zliatiny ≤ 600 N/mm² Závity 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vŕtanie 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² Závity 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vŕtanie 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Mosadz, dlhé sekanie ≤ 600 N/mm² Závity 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vŕtanie 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bronz, dlhé sekanie ≤ 850 N/mm² Závity 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vŕtanie 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plast, duroplast Závity 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vŕtanie 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plast, termoplastický Závity 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vŕtanie 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre M10 až M12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Prevádzka M10 M12
vc n f n f
od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² Závity 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Vŕtanie 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Vŕtanie 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Vŕtanie 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Tepelne opracované legované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Vŕtanie 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Nitridované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Vŕtanie 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Vŕtanie 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Rýchlorezné ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Vŕtanie 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Liatina ≤ 300 HB Závity 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Vŕtanie 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB Závity 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Vŕtanie 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Hliník ≤ 450 N/mm² Závity 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Vŕtanie 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² Závity 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Vŕtanie 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² Závity 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Vŕtanie 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Hliníkové zliatiny ≤ 600 N/mm² Závity 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Vŕtanie 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² Závity 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Vŕtanie 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Mosadz, dlhé sekanie ≤ 600 N/mm² Závity 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Vŕtanie 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bronz, dlhé sekanie ≤ 850 N/mm² Závity 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Vŕtanie 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plast, duroplast Závity 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Vŕtanie 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plast, termoplastický Závity 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Vŕtanie 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Pre M6 až M8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Prevádzka M6 M8
vc n f n f
od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² Závity 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Vŕtanie 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Vŕtanie 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Vŕtanie 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Tepelne opracované legované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Vŕtanie 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Nitridované ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Vŕtanie 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Vŕtanie 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Rýchlorezné ocele ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Vŕtanie 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Liatina ≤ 300 HB Závity 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Vŕtanie 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB Závity 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Vŕtanie 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Hliník ≤ 450 N/mm² Závity 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Vŕtanie 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² Závity 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Vŕtanie 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² Závity 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Vŕtanie 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Hliníkové zliatiny ≤ 600 N/mm² Závity 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Vŕtanie 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² Závity 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Vŕtanie 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Mosadz, dlhé sekanie ≤ 600 N/mm² Závity 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Vŕtanie 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bronz, dlhé sekanie ≤ 850 N/mm² Závity 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Vŕtanie 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plast, duroplast Závity 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Vŕtanie 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plast, termoplastický Závity 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Vŕtanie 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny držiak 1/4 S rýchlovýmenným skľučovadlom a permanentným magnetom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

x 1 ks
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie