Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kombinovaný závitník Hrot HSS SMART STEP
Krátky kombinovaný závitník HSS s jedinečnou technológiou SMART STEP pre vysoko presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
3 v 1: Vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone
Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady
Prvý kombinovaný strojový závitník s krokovou geometriou závrtného hrotu
- Až o 100 % rýchlejší než bežné kombinované strojové závitníky HSS
- Optimálne centrovanie pri práci na nerovných povrchoch
- Výnimočne presné okrúhle otvory predstavujú dokonalú prípravu pre následné vysokokvalitné rezanie závitov
- Vŕtanie s menšou námahou
Priechodný otvor závitu zodpovedá kalibru podľa normy ISO 2 (6H)
1/4" šesťhranný driek
Zabraňuje preklzávaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s certifikáciou Cradle to Cradle® v bronze
Dostupný len od spoločnosti Würth
- Vo všeobecnosti vhodný len pre priechodné otvory závitov s hrúbkou materiálu max. 1 x D
- Zapúšťanie v súlade s normou DIN74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné
- Na používanie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch, ako aj ručných, stojanových a stĺpových vŕtačkách
- Dokonalý na vytváranie priechodných otvorov v hliníku, mosadzi a plaste až do 1 x D (M6 = 6 mm hrúbka materiálu).
- Vhodný taktiež na vŕtanie do plechov vyrobených z nelegovanej a legovanej ocele s pevnosťou až do 600 N/mm² a kujného železa.
- Po dokončení vŕtania významne znížte rýchlosť otáčok na rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín. Odporúčané parametre rezania pre rôzne materiály a priemery nástrojov nájdete v prehľade parametrov rezania.
- Používajte dostatok chladiacej kvapaliny a maziva.
- Uistite sa, že pri práci je nástroj umiestnený kolmo na materiál. Vyhnite sa nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!
- Všetky závity kombinovaného strojového závitníka musia pred zmenou chodu vojsť úplne dnu a von z otvoru. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu nástroja alebo rezných hrán.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!