Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kompresor Compact 20 l, bez oleja

Kompresor Compact 20 l, bez oleja
KOMPRESOR COMPACT 20L OILFREE

Obj. č. 07012240

EAN 4058794724790

Cena za zvolené balenie
Kompresor Compact 20 l, bez oleja

Obj. č. 07012240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktný piestový kompresor bez oleja na flexibilné použitie pri inštaláciách v interiéri a na staveniskách s možnosťou montáže a prepravy veľkého systémového kufríka

Znížené servisné náklady


Piestový kompresor bez oleja



Ideálna ochrana súčastí a ovládacích prvkov


Všetky komponenty sú nainštalované v stabilnom a kompaktnom rúrkovom ráme.



Umožňuje praktickú prepravu po stavenisku


Vybavený dvomi robustnými zdvíhacími okami



Zobrazuje tlak bojlera


Prídavný manometer



Nastaviteľný pracovný tlak


Tlakový redukčný ventil s manometrom



Dobrý výkon pri zapnutí za studena


Vysokokvalitný tlakový spínač s pretlakovým ventilom



Ideálny na prenosné použitie


  • Pohodlné prenášanie vďaka variabilnej rukoväti na ťahanie a prenášanie (funkcia vozíka), ako aj robustným kolieskam

  • Bezpečná opora vďaka gumeným nožičkám

  • Možnosť montáže a prepravy pre veľký systémový kufrík

  • Zariadenie na ovinutie kábla


Ochrana proti prehriatiu v motore


Zabudovaná ochrana proti preťaženiu

Upozornenie

Neschválené na používanie v zdravotníctve, spracovaní potravín ani na plnenie dýchacích prístrojov. Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na používanie. Zariadenie bolo podrobené skúške prototypu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Toto zariadenie slúži na výrobu stlačeného vzduchu pre nástroje poháňané stlačeným vzduchom na profesionálne využitie.

Výkon motora

1,7 kW

Tlak max.

10 bar

Objem nádoby

20 l

Nasávací výkon

280 l/min

Plniaca kapacita

150 l/min

Množstvo dodávaného vzduchu pri 80 % max. tlaku

140 l/min

Prevádzke bez oleja

Áno

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Druh krytia IP

IP 20

Otáčky

2850 ot/min

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 40 °C

Dĺžka kábla

4,0 m

Dĺžkaxšírkaxvýška

580 x 600 x 500 mm

Počet valcov

1 KS

Počet rýchlo uzatváracích spojok

2 KS

Hladina akustického tlaku

82,5 dB

Hmotnosť stroja

40 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie