V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kompresor Compact 20 l, bez oleja
Kompaktný piestový kompresor bez oleja na flexibilné použitie pri inštaláciách v interiéri a na staveniskách s možnosťou montáže a prepravy veľkého systémového kufríka
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Znížené servisné náklady
Piestový kompresor bez oleja
Ideálna ochrana súčastí a ovládacích prvkov
Všetky komponenty sú nainštalované v stabilnom a kompaktnom rúrkovom ráme.
Umožňuje praktickú prepravu po stavenisku
Vybavený dvomi robustnými zdvíhacími okami
Zobrazuje tlak bojlera
Prídavný manometer
Nastaviteľný pracovný tlak
Tlakový redukčný ventil s manometrom
Dobrý výkon pri zapnutí za studena
Vysokokvalitný tlakový spínač s pretlakovým ventilom
Ideálny na prenosné použitie
- Pohodlné prenášanie vďaka variabilnej rukoväti na ťahanie a prenášanie (funkcia vozíka), ako aj robustným kolieskam
- Bezpečná opora vďaka gumeným nožičkám
- Možnosť montáže a prepravy pre veľký systémový kufrík
- Zariadenie na ovinutie kábla
Ochrana proti prehriatiu v motore
Zabudovaná ochrana proti preťaženiu
Neschválené na používanie v zdravotníctve, spracovaní potravín ani na plnenie dýchacích prístrojov. Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na používanie. Zariadenie bolo podrobené skúške prototypu.
Toto zariadenie slúži na výrobu stlačeného vzduchu pre nástroje poháňané stlačeným vzduchom na profesionálne využitie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!