Koncové kryty GPN 280 Polyetylén (PE-LD), čierne
Ochranná krytka GPN 280
Obj. č. 059828030
EAN 4048539647088
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Suitable for protecting round pipes and can be used as a slider for furniture and equipment
Robustná:
Spevnená spodná časť na zvýšené zaťaženie.
Dodatočné informácie:
Vhodné na oblé potrubia a predovšetkým ako posuvné prvky pre nábytok a vybavenie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d2) | 30 mm |
Vnútorná výška (h2) | 24,8 mm |
Iné č. normy | GPN 280 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |