Konektor v tvare Y
Spojovací prostriedok v tvare Y
POPRUHY-CHCKSTRP-Y-1,5M
Obj. č.
0899032015
EAN 4045989243914
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pripevnenie na protiľahlých stranách
Pre rýchle a ľahké pripevnenie k rúrkam do ∅ 59 mm s veľkou, oceľovou karabínou na rúry
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Umožňuje optimálne zaistenie pri lezení a všetkých prácach, pri ktorých je nutné meniť polohy (mriežkované stožiare, stavba ríms a pod.)
Norma EN | 354 |
Dĺžka | 1,5 m |
Vhodné pre | Rúrka až do maximálneho priemeru 59mm |
Nosnosť max. | 100 kg |