Kónická podložka
DIN 6319, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, typ D
Obj. č. 464782716
EAN 4061337574677
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar D, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 19 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | D |