Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kontrolné káble s testovacími hrotmi

Meracie vedenie so skúšobným hrotom
PRISL.MERAC CERVENA/CIERNY-90STUP.

Obj. č. 0715531004

EAN 4052703561414

Cena za zvolené balenie
Kontrolné káble s testovacími hrotmi

Obj. č. 0715531004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ihlové testovacie hroty zahnuté na jednej strane
  • Na meranie v meracích bodoch s obmedzeným prístupom, so zásuvkou pre všetky 4 mm zástrčky

  • Dĺžka kábla: 250 mm, celková dĺžka: 300 mm

  • <50 V
Upozornenie

Silikónové káble = odolné voči teplote, nepretržite až do 150 °C – krátkodobo až do 250 °C, vďaka čomu sú vhodné na používanie v priestoroch motora ako PVC káble (odolnosť voči teplote až do 70 °C). Veľmi flexibilné a odolné voči deformácii pri nízkych teplotách vďaka viacžilovému medenému vodiču.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

300 mm

Priemer pripájacieho konektora

4 mm

Menovité napätie max.

50 V/AC/DC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie