V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kontrolné káble s testovacími hrotmi
Ihlové testovacie hroty zahnuté na jednej strane
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Na meranie v meracích bodoch s obmedzeným prístupom, so zásuvkou pre všetky 4 mm zástrčky
- Dĺžka kábla: 250 mm, celková dĺžka: 300 mm
- <50 V
Silikónové káble = odolné voči teplote, nepretržite až do 150 °C – krátkodobo až do 250 °C, vďaka čomu sú vhodné na používanie v priestoroch motora ako PVC káble (odolnosť voči teplote až do 70 °C). Veľmi flexibilné a odolné voči deformácii pri nízkych teplotách vďaka viacžilovému medenému vodiču.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!