Konzola motora
Konzola motora
DRZIAK MOTORA
Obj. č. 071593 35
EAN 4011231750783
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možno vybrať dva, tri alebo štyri závesné body vďaka dvom nezávisle nastaviteľným držadlám bremena
Na univerzálne používanie pre motory montované pozdĺžne alebo priečne
Montáž pomocou dvoch zdvíhacích reťazí (dĺžka: 800 mm) a štyroch strmeňov
Rýchla a bezpečná montáž motorov
Otočné a nakláňacie gumové bezpečnostné stojany
Rýchle a jednoduché zarovnanie konzol motora bez poškodenia náteru
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vzdialenosť dosadacích bodov min./max. | 900-1540 mm |
Vzdialenosť závesných bodov min./max. | 160-680 mm |
Výška dosadacej plochy (H1) | 145 mm |
Výška upevnenia min./max. (H2) | 40-260 mm |
Nosnosť | 600 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) (55) | 15560,000 g |