V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Konzola motora
Na zdvíhanie motora s prevodovkou alebo bez nej počas opráv spojky a diferenciálu, držiaka motora, hydraulickej výstuže, rámovej výstuže a bezhlukového ložiska. Nosnosť: 2 x 300 kg
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Možno vybrať dva, tri alebo štyri závesné body vďaka dvom nezávisle nastaviteľným držadlám bremena
Na univerzálne používanie pre motory montované pozdĺžne alebo priečne
Montáž pomocou dvoch zdvíhacích reťazí (dĺžka: 800 mm) a štyroch strmeňov
Rýchla a bezpečná montáž motorov
Otočné a nakláňacie gumové bezpečnostné stojany
Rýchle a jednoduché zarovnanie konzol motora bez poškodenia náteru
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!