Korunová matica s jemným závitom
DIN 935, oc.8, pozin., pas. v hr. vrstve, jem.záv.
Obj. č. 03458644
EAN 4059609389463
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935, galvanizovaná oceľ 8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD), jemný závit
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M64 x 4 |
Výška (h1) | 66 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS95 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
DIN | 935 |
Rozmer cez hrany (e) | 104,86 mm |
Záber kľúča (m1) | 51 mm |
Stúpanie | 4 mm |