Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE
Kotúč z vulkanizovaného vlákna CERALINE
CERALINE
Obj. č.
0580911560
EAN 4058794280500
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na intenzívne odstraňovanie materiálu s nízkym kontaktným tlakom; na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a hliník.
Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
Upozornenie
- Kotúče z vlákna používajte iba so schválenými opornými taniermi, ktoré sú v dobrom stave.
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Neskladujte ich na slnečnom svetle, v blízkosti zdrojov tepla, na vlhkých miestach alebo na podlahách.
- Skladujte ich v pôvodnom obale pri teplote 18 – 22 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 45 – 60 %.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na použitie na ručných pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach do max.obvodovej rýchlosti 80 m/s v spojení s oporným tanierom.
- Na brúsenie hrán a povrchov, na prípravu a následného opracovania zvarov, na zarovnávanie a vyhladzovanie.
- Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník
Priemer (Ø) | 115 mm |
Priemer otvoru | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 60 |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Odporúčané otáčky | 8300 ot/min |
Nosný materiál | Vulkanfíber |
Materiál brusiva | Keramické zrno |
Farba taniera | Červená/hnedá |
Základ lepidla | Plnosyntetická živica s aktívnymi brúsnymi prísadami |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!