V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE
Na intenzívne odstraňovanie materiálu s nízkym kontaktným tlakom; na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a hliník.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
- Kotúče z vlákna používajte iba so schválenými opornými taniermi, ktoré sú v dobrom stave.
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Neskladujte ich na slnečnom svetle, v blízkosti zdrojov tepla, na vlhkých miestach alebo na podlahách.
- Skladujte ich v pôvodnom obale pri teplote 18 – 22 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 45 – 60 %.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
- Na použitie na ručných pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach do max.obvodovej rýchlosti 80 m/s v spojení s oporným tanierom.
- Na brúsenie hrán a povrchov, na prípravu a následného opracovania zvarov, na zarovnávanie a vyhladzovanie.
- Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!