Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE

Kotúč z vulkanizovaného vlákna CERALINE
KOTUC-VULKANFIB-CERAL-KERAMIK-P36+ 178MM
CERALINE

Obj. č. 0580917837
EAN 4062856521647

Cena za zvolené balenie
Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE

Obj. č. 0580917837

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na intenzívne odstraňovanie materiálu s nízkym kontaktným tlakom; na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a hliník.

Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena


Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva



Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak


Vysokovýkonné keramické brúsne zrno

Upozornenie
  • Kotúče z vlákna používajte iba so schválenými opornými taniermi, ktoré sú v dobrom stave.

  • Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.

  • Neskladujte ich na slnečnom svetle, v blízkosti zdrojov tepla, na vlhkých miestach alebo na podlahách.

  • Skladujte ich v pôvodnom obale pri teplote 18 – 22 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 45 – 60 %.

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na použitie na ručných pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach do max.obvodovej rýchlosti 80 m/s v spojení s oporným tanierom.

  • Na brúsenie hrán a povrchov, na prípravu a následného opracovania zvarov, na zarovnávanie a vyhladzovanie.

  • Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník

Priemer (Ø)

178 mm

Priemer otvoru

22,23 mm

Veľkosť mriežky

36+

Otáčky max.

8500 ot/min

Odporúčané otáčky

5300 ot/min

Nosný materiál

Vulkanfíber

Materiál brusiva

Vysokovýkonné keramické zrno

Farba taniera

Červená/hnedá

Základ lepidla

Plnosyntetická živica s aktívnymi brúsnymi prísadami

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Oporný tanier s chladiacimi drážkami Pre kotúče z vulkanizovaných vlákien

TANIER OPORNY PRE VF CHLADENY D178MM

Dlhá prevádzková životnosť a dokonalé výsledky obrábania povrchu