Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE
Kotúč z vulkanizovaného vlákna CERALINE
KOTUC VULKANFIBER CERALINE 125MM P60+
Obj. č. 0580912561
EAN 4065746703215
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na intenzívne odstraňovanie materiálu pri nízkom kontaktnom tlaku z ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka
- Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
- Vysokovýkonné abrazívne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
- Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
- Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
Upozornenie
- Kotúče z vlákna používajte iba so schválenými opornými taniermi, ktoré sú v dobrom stave
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Neskladujte ich na priamom slnečnom svetle, v blízkosti zdrojov tepla, na vlhkých miestach ani na podlahách
- Skladujte ich v pôvodnom obale pri teplote 18 – 22 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 45 – 60 %
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na použitie v ručných pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach s obvodovou rýchlosťou až do 80 m/s v kombinácii s opornou podložkou
- Na brúsenie hrán a povrchov, na prípravu a následné opracovanie zvarov, na zarovnávanie a vyhladzovanie
- Pre nehrdzavejúcu oceľ, oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legovanú); oceľ a hliník
Priemer (Ø) | 125 mm |
Priemer otvoru | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 60+ |
Otáčky max. | 12250 1/min |
Odporúčané otáčky | 7500 1/min |
Materiál brusiva | Vysokovýkonné keramické zrno |
Farba taniera | Červená/hnedá |
Základ lepidla | Plnosyntetická živica s aktívnymi brúsnymi prísadami |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!