Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE - VULKANFIBER-DISK G60-D125
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qRanrnceNTk

Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE - VULKANFIBER-DISK G60-D125 - 1

Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE

Kotúč z vulkanizovaného vlákna CERALINE
VULKANFIBER-DISK G60-D125

Obj. č. 0580912560

EAN 4058794280548

Cena za zvolené balenie
Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE

Obj. č. 0580912560

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na intenzívne odstraňovanie materiálu pri nízkom kontaktnom tlaku z ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka
  • Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena

  • Vysokovýkonné abrazívne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva

  • Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak

  • Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
Upozornenie
  • Kotúče z vlákna používajte iba so schválenými opornými taniermi, ktoré sú v dobrom stave

  • Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.

  • Neskladujte ich na priamom slnečnom svetle, v blízkosti zdrojov tepla, na vlhkých miestach ani na podlahách

  • Skladujte ich v pôvodnom obale pri teplote 18 – 22 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 45 – 60 %

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na použitie v ručných pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach s obvodovou rýchlosťou až do 80 m/s v kombinácii s opornou podložkou

  • Na brúsenie hrán a povrchov, na prípravu a následné opracovanie zvarov, na zarovnávanie a vyhladzovanie

  • Pre nehrdzavejúcu oceľ, oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legovanú); oceľ a hliník

Priemer (Ø)

125 mm

Priemer otvoru

22,23 mm

Veľkosť mriežky

60

Otáčky max.

12250 ot/min

Odporúčané otáčky

7500 ot/min

Materiál brusiva

Keramické zrno

Farba taniera

Červená/hnedá

Základ lepidla

Plnosyntetická živica s aktívnymi brúsnymi prísadami

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Oporný tanier s chladiacimi drážkami Pre kotúče z vulkanizovaných vlákien

TANIER OPORNY PRE VF CHLADENY D115MM

Dlhá prevádzková životnosť a dokonalé výsledky obrábania povrchu
x 1 ks
Oporný tanier s chladiacimi drážkami Pre kotúče z vulkanizovaných vlákien

TANIER OPORNY PRE VF CHLADENY D178MM

Dlhá prevádzková životnosť a dokonalé výsledky obrábania povrchu
x 1 ks
Oporný tanier s chladiacimi drážkami Pre kotúče z vulkanizovaných vlákien

TANIER OPORNY PRE VF CHLADENY D125MM

Dlhá prevádzková životnosť a dokonalé výsledky obrábania povrchu
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Protiprachový filter pre uhlovú brúsku

FILTER PRACHOVY PRE UHL. BRUSKU 125

Zabráňte vniknutiu hrubých častíc do krytu motora uhlovej brúsky