Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotúč z nylonového rúna Mini

Miniatúrny nylonový rúnový kotúč
KOTUC NYLONOVY-D50MM

Obj. č. 067322 50

EAN 4038898405726

Cena za zvolené balenie
Kotúč z nylonového rúna Mini

Obj. č. 067322 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompatibilita so systémom 3M Roloc

Brúsne zrno: Karbid kremíka



Ohybná a otvorená štruktúra rúna


  • Ideálne prispôsobenie geometrii obrobku

  • Nedochádza k upchávaniu kvôli obrusovaniu povrchu


Bez korozívnych kovov


Žiadna kontaminácia povrchov materiálu

Upozornenie

Malé brúsne materiály by sa mali používať s kontaktným uhlom 10° až 15°.


Nesmú sa prekračovať maximálne prípustné otáčky.


Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.


Pozor:

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na odstraňovanie starých náterov, hrdze, korózie, nečistôt a oxidických vrstiev, farieb, starých povrchovo upravených povlakov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnenia, zvyškov cementu a betónu a na čistenie a obrábanie pred a po zváraní.


Materiály vhodné na spracovanie: Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.

Priemer (Ø)

50 mm

Otáčky max.

13000 ot/min

Odporúčané otáčky

12000 ot/min

Farba

Čierna

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 50MM-6MM

x 1 ks
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 76MM-6MM

x 1 ks
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 76MM-M14