V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotúč z nylonového rúna Mini
Kompatibilita so systémom 3M Roloc
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Brúsne zrno: Karbid kremíka
Ohybná a otvorená štruktúra rúna
- Ideálne prispôsobenie geometrii obrobku
- Nedochádza k upchávaniu kvôli obrusovaniu povrchu
Bez korozívnych kovov
Žiadna kontaminácia povrchov materiálu
Malé brúsne materiály by sa mali používať s kontaktným uhlom 10° až 15°.
Nesmú sa prekračovať maximálne prípustné otáčky.
Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
Pozor:
Na odstraňovanie starých náterov, hrdze, korózie, nečistôt a oxidických vrstiev, farieb, starých povrchovo upravených povlakov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnenia, zvyškov cementu a betónu a na čistenie a obrábanie pred a po zváraní.
Materiály vhodné na spracovanie: Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!