Kotúčová a stolová píla KTS 140 Combi
Pokos. a stol. okr.píla KTS 140 Combi
PILA PANELOVA KTS 140 COMBI
Obj. č. 07014350
EAN 4049557838083
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na ľahké, presné a bezpečné vykonávanie pozdĺžnych, priečnych, šikmých a naklonených rezov
Dlhá životnosť
Výkonný, vysokokvalitný indukčný motor pre bezúdržbovú nepretržitú prevádzku.
Rýchla a jednoduchá konverzia
Dá sa zmeniť zo stolnej okružnej píly na pokosovú pílu bez použitia náradia
Priamočiara a presná fixácia
Upevňovacie body pre štandardné uhly sklonu a pokosu
Ľahko sa prepravuje a je vhodná na pohyb na staveniskách
Odnímateľné nohy a integrované rukoväte na prenášanie
Presné výsledky
Nastaviteľný doraz na obrobok
Hárky údajov(X)
Na pílenie dreva a podobných materiálov
Menovité napätie | 230 V/AC |
Príkon | 2000 W |
Poskytovaný výkon | 1550 W |
Voľnobežné otáčky max. | 2850 ot/min |
Priemer listu píly max. | 250 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 30 mm |
Uhol skosenia max. | 45 Stupeň |
Max. uhol sklonu | 45 Stupeň |
Dĺžka | 700 mm |
Šírka | 670 mm |
Výška | 750 mm |
Hmotnosť stroja | 37 kg |
Dĺžka kábla | 2 m |
| Hĺbka rezu x šírka rezu: | |
| Max. rezný rozsah pri 90°/90° (Š x V) | 140 x 68 mm |
| Max. rezná dĺžka pri 90°/90° (Š x V) | 180 x 20 mm |
| Max. rezný rozsah pri 45°/90° (Š x V) | 95 x 70 mm |
| Max. rezná dĺžka pri 45°/90° (Š x V) | 120 x 46 mm |
| Max. rezný rozsah pri 90 °/45 ° (Š x V) | 70 x 95 mm |
| Max. rezná dĺžka pri 90 °/45 ° (Š x V) | 150 x 20 mm |
| Max. rezný rozsah pri 45°/45 ° (Š x V) | 50 x 95 mm |
| Max. rezná hĺbka pri 90° ako stolová píla (Š x V) | 0 – 70 mm |
| Max. rezná hĺbka pri 45 ° ako stolová píla (Š x V) | 0 – 32 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!