Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/S
Kotva s vnút. závitom W-VIZ-IG/S, pozinkovaná oceľ
KOTVA-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M8X63
Obj. č. 5916108063
EAN 4050642294509
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dajú sa použiť štandardné závitové tyče a skrutky (požiadavky: pozri ETA-04/0095)
- Môžu sa zarovnať s povrchom: Upevnené časti je možné kedykoľvek odmontovať/znova namontovať
- Injektážna kotva je vhodná pre popraskaný betón (zóna napätia) a nepopraskaný betón (zóna stlačenia)
- Vytvrdená chemická injektážna malta poskytuje najlepšie možné utesnenie vŕtaného otvoru
- Vŕtané otvory je možné vytvoriť pomocou vŕtania s príklepom (W-VIZ-IG M6 až M20), vŕtania s odsávaním (W-VIZ-IG M8 až M20 len do suchého betónu) a diamantového vŕtania (W-VIZ-IG M8 až M20)
- Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé okrajové a osové rozstupy
- Geometria kotvy s vnútorným závitom zaisťuje spoľahlivé vlastnosti po roztvorení
- Mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru: Ľahká manipulácia, vynikajúce čistenie vŕtaných otvorov, vysoká nosnosť
- Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s regulovanou silou/krútiacim momentom vo veľkostiach M6, M8, M10, M12, M16 a M20
Európske technické posúdenie ETA-04/0095 pre individuálne pripojenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
Vhodná chemická injektážna malta: WIT-VM 100, WIT-Express
Vyčistenie otvoru: 2x vyfúknutie, 2x mechanické vyčistenie kefou, 2x vyfúknutie
Rovnako ako W-VIZ-IG M16, prefúknite vyvŕtaný otvor stlačeným vzduchom (min. 6 barov, bez oleja) s použitím príslušných trysiek na stlačený vzduch
Európske technické posúdenie ETA-04/0095 pre individuálne pripojenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
S európskym technickým posúdením sa kotva môže používať vo vystuženom alebo nevystuženom štandardnom betóne s triedou pevnosti najmenej C20/25 a najviac C50/60 v súlade s normou EN 206: 2000-12
Kotvenie s európskym technickým posúdením v betóne s trhlinami (zóna napätia) a v betóne bez prasklín (zóna stlačenia)
Statický (napr. vlastná hmotnosť, spojky, uložené materiály) alebo kvázi-statický (napr. zábradlia) účinok
Veľkosť kotvy M6 až M20: Inštalácia do suchého alebo mokrého betónu
Veľkosť kotvy M10 až M20: Inštalácia do vŕtaných otvorov naplnených vodou
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
W-VIZ-IG/S (galvanizovaná oceľ) sa môže použiť v suchých interiéroch
Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, zábradlí, drevených konštrukcií, nosníkov atď.
Metrický ukazovateľ vnútorného priemeru kotvy | Vnút. záv. M 8 |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 60 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) (l) | 63 mm |
Dĺžka závitu (L th) | 16 mm |
Minimálna hĺbka zaskrutkovania (L sdmin) | 9 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 65 mm |
Schválenie | ETA-04/0095 |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Spovrchovou úpravou |