Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/S
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/S - 1
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/S - 2
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/S - 3
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/S - 4

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/S

Pre injektážny systém W-VIZ-IG/S (betón). Pozinkovaná oceľ

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 12 vyhotoveniach
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
  • Dajú sa použiť štandardné závitové tyče a skrutky (požiadavky: pozri ETA-04/0095)

  • Môžu sa zarovnať s povrchom: Upevnené časti je možné kedykoľvek odmontovať/znova namontovať

  • Injektážna kotva je vhodná pre popraskaný betón (zóna napätia) a nepopraskaný betón (zóna stlačenia)

  • Vytvrdená chemická injektážna malta poskytuje najlepšie možné utesnenie vŕtaného otvoru

  • Vŕtané otvory je možné vytvoriť pomocou vŕtania s príklepom (W-VIZ-IG M6 až M20), vŕtania s odsávaním (W-VIZ-IG M8 až M20 len do suchého betónu) a diamantového vŕtania (W-VIZ-IG M8 až M20)

  • Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé okrajové a osové rozstupy

  • Geometria kotvy s vnútorným závitom zaisťuje spoľahlivé vlastnosti po roztvorení

  • Mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru: Ľahká manipulácia, vynikajúce čistenie vŕtaných otvorov, vysoká nosnosť

  • Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s regulovanou silou/krútiacim momentom vo veľkostiach M6, M8, M10, M12, M16 a M20
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-04/0095 pre individuálne pripojenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

Upozornenie

Vhodná chemická injektážna malta: WIT-VM 100, WIT-Express


Vyčistenie otvoru: 2x vyfúknutie, 2x mechanické vyčistenie kefou, 2x vyfúknutie


Rovnako ako W-VIZ-IG M16, prefúknite vyvŕtaný otvor stlačeným vzduchom (min. 6 barov, bez oleja) s použitím príslušných trysiek na stlačený vzduch

Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-04/0095 pre individuálne pripojenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón