Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG - KOTVA-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100 Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG - KOTVA-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100 Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG - KOTVA-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100 Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG - KOTVA-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG - KOTVA-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100 - 1
Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG - KOTVA-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100 - 2
Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG - KOTVA-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100 - 3
Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG - KOTVA-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100 - 4

Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG

Skrutkovacia kotva do asfaltu W-SA A-IG
KOTVA-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100

Obj. č. 0901722102

EAN 4052703174874

Cena za zvolené balenie
Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG

Obj. č. 0901722102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na kotvenie do asfaltu, musí sa spracovať s chemickou injektážnou maltou WIT-PE 1000. Vyhotovenie s metrickým vnútorným závitom, pozinkovaná oceľ
  • Na ukotvenie priamo do asfaltu

  • Ukotvenie vytvorením spoja medzi chemickou injektážnou maltou WIT-PE 1000, asfaltom a skrutkovacou kotvou do asfaltu, ako aj mechanické prepojenie medzi asfaltom a kotviacou skrutkou do asfaltu

  • S príslušnými redukčnými sekciami možno veľkosť závitu M16 znížiť na veľkosť M12 alebo M10

  • Možno kedykoľvek odstrániť odskrutkovaním metrickej skrutky

  • Na použitie: s chemickou injektážnou maltou WIT-PE 1000: čistá epoxidová malta

  • Aplikácia od 0 °C do +40 °C

  • Minimálna životnosť kartuše: 24 mesiacov

  • Teplota skladovania od +5 °C do +25 °C
Upozornenie

Dodržiavajte pokyny na spracovanie chemickej injektážnej malty WIT-PE 1000. Kotviaca skrutka do asfaltu nie je vhodná pre konštantné ťahové zaťaženia.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Kotva W-SA A-IG sa používa na ukotvenie do asfaltu

  • Vhodná len na konštantné zaťaženia tlakom. Nie je vhodná na konštantné zaťaženia ťahom. Zaťaženie v ťahu a šmyku aplikujte len na krátky čas

  • Vhodná na upevňovanie stojanov na bicykle, stojísk na nákupné vozíky, lavičiek, plotov, bariér, značiek, tabúľ, odpadkových košov, oplotenia staveniska, ochranných bariér na stavenisku atď.

Priemer hmoždinky

16 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

100 mm

Vnútorný závit

16 mm

Priemer otvoru

22 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

110 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

100 mm

Hrúbka asfaltu min.

150 mm

Požadovaná dĺžka skrutky – podmienka

25 mm + hrúbka nadstavbového dielu

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (d sk)

30 mm

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Priemer závitu

24,6 mm

Vnútorný pohon

HS12

Materiál

Oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
1/2-palc. zakladací kľúč, šesťhr. obj., extra dlhý

NASTAVEC SKR.1/2 6-HRAN SW12X140

Skrutkovacia kotva do asfaltu, redukcia potrubia

ZAVIT-VLOZKA-(W-SA A-IG)-M16/M12

x 25 ks
Skrutkovacia kotva do asfaltu, redukcia potrubia

ZAVIT-VLOZKA-(W-SA A-IG)-M16/M10

x 15 ks
Strojové skľučovadlo SDS-plus M8 SDS-plus M8 pre čistiace kefy REBAR a čistiace kefy WIT-RB (systém Concrete Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy WIT-PE 1000)

PRISLUSENSTVO-MACHUCK-CISTIACA-KEFA-WIT-

Pre čistiacu kefu REBAR a čistiacu kefu WIT-RB (systém concrete multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 ks
Predlžovací nástavec Pre čistiacu kefu s pripojovacím závitom M8

PRISLUSENSTVO-KIT-EXTENSION-CISTIACA-KEF

Pre čistiacu kefu WIT-RB (betón Multi WIT-UH 300) a čistiacu kefu REBAR (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 ks
Čistiaca kefa Pre betón a REBAR s pripojovacím závitom M8 WIT-RB

KEFA CISTIACA-ZAV. M8(WIT-RB 22) - M20

Na čistenie vyvŕtaných otvoroch v betóne (vstrekovací systém Concrete Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 ks
Vyfukovacia trubička na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

VYFUKOVACIA-PUMPA-LARGE

x 1 ks
Sací zvon

ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI

Adaptér vysávača na odsávanie prachu pri vŕtaní alebo čistenie otvorov
Chemická injektážna malta PURE EPOXY WIT-PE 1000

KOTVA CHEMICKA (WIT-PE1000)SBSCART-585ML

Čistá epoxidová malta s dlhým časom spracovania, ideálna pre veľké kotviace hĺbky a vŕtacie otvory, ako aj vysoké teploty. Pre lepené kotvy, betón a dodatočne inštalované výstužové spojenia s následným nanesením malty (REBAR)