Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG
Na kotvenie do asfaltu, musí sa spracovať s chemickou injektážnou maltou WIT-PE 1000. Vyhotovenie s metrickým vnútorným závitom, pozinkovaná oceľ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Na ukotvenie priamo do asfaltu
- Ukotvenie vytvorením spoja medzi chemickou injektážnou maltou WIT-PE 1000, asfaltom a skrutkovacou kotvou do asfaltu, ako aj mechanické prepojenie medzi asfaltom a kotviacou skrutkou do asfaltu
- S príslušnými redukčnými sekciami možno veľkosť závitu M16 znížiť na veľkosť M12 alebo M10
- Možno kedykoľvek odstrániť odskrutkovaním metrickej skrutky
- Na použitie: s chemickou injektážnou maltou WIT-PE 1000: čistá epoxidová malta
- Aplikácia od 0 °C do +40 °C
- Minimálna životnosť kartuše: 24 mesiacov
- Teplota skladovania od +5 °C do +25 °C
Dodržiavajte pokyny na spracovanie chemickej injektážnej malty WIT-PE 1000. Kotviaca skrutka do asfaltu nie je vhodná pre konštantné ťahové zaťaženia.
- Kotva W-SA A-IG sa používa na ukotvenie do asfaltu
- Vhodná len na konštantné zaťaženia tlakom. Nie je vhodná na konštantné zaťaženia ťahom. Zaťaženie v ťahu a šmyku aplikujte len na krátky čas
- Vhodná na upevňovanie stojanov na bicykle, stojísk na nákupné vozíky, lavičiek, plotov, bariér, značiek, tabúľ, odpadkových košov, oplotenia staveniska, ochranných bariér na stavenisku atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!