Kotviaca skrutka do asfaltu W-SA A-IG
Skrutkovacia kotva do asfaltu W-SA A-IG
KOTVA-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X155
Obj. č. 0901722157
EAN 4052703174904
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na ukotvenie priamo do asfaltu
- Ukotvenie vytvorením spoja medzi chemickou injektážnou maltou WIT-PE 1000, asfaltom a skrutkovacou kotvou do asfaltu, ako aj mechanické prepojenie medzi asfaltom a kotviacou skrutkou do asfaltu
- S príslušnými redukčnými sekciami možno veľkosť závitu M16 znížiť na veľkosť M12 alebo M10
- Možno kedykoľvek odstrániť odskrutkovaním metrickej skrutky
- Na použitie: s chemickou injektážnou maltou WIT-PE 1000: čistá epoxidová malta
- Aplikácia od 0 °C do +40 °C
- Minimálna životnosť kartuše: 24 mesiacov
- Teplota skladovania od +5 °C do +25 °C
Dodržiavajte pokyny na spracovanie chemickej injektážnej malty WIT-PE 1000. Kotviaca skrutka do asfaltu nie je vhodná pre konštantné ťahové zaťaženia.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Kotva W-SA A-IG sa používa na ukotvenie do asfaltu
- Vhodná len na konštantné zaťaženia tlakom. Nie je vhodná na konštantné zaťaženia ťahom. Zaťaženie v ťahu a šmyku aplikujte len na krátky čas
- Vhodná na upevňovanie stojanov na bicykle, stojísk na nákupné vozíky, lavičiek, plotov, bariér, značiek, tabúľ, odpadkových košov, oplotenia staveniska, ochranných bariér na stavenisku atď.
Priemer hmoždinky | 16 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 155 mm |
Vnútorný závit | 16 mm |
Priemer otvoru | 22 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 160 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 155 mm |
Hrúbka asfaltu min. | 200 mm |
Požadovaná dĺžka skrutky – podmienka | 25 mm + hrúbka nadstavbového dielu |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (d sk) | 30 mm |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Priemer závitu | 24,6 mm |
Vnútorný pohon | HS12 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!