Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 - 1
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 - 2
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 - 3
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 - 4
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 - 5
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 - 6
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 - 7
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 - 8
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 - 9
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155 - 10

Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC

Kotviaca tyč W-VIZ-A/S dynamic, pozinkovaná oceľ
KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-25-M12X155

Obj. č. 0905481201

EAN 4050382478061

Cena za zvolené balenie
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC

Obj. č. 0905481201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre injektážny systém W-VIZ/S dynamic (betón, vystavenie účinkom únavy). Pozinkovaná oceľ
  • Potrebná chemická injektážna malta: CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100, WIT-EXPRESS

  • Kotviaca tyč pre vstrekovací systém W-VIZ-A/S DYNAMIC. Individuálne pripojenie: Namáhanie – vyvolané (dynamické). Galvanizovaná oceľ.

  • Inštalácia zatlačením

  • Jednoduchá inštalácia: Kotviaci prvok sa dodáva zmontovaný (nie je potrebné žiadne pracné zostavovanie súčastí kotvy).

  • Vytvrdená chemická injektážna malta poskytuje najlepšie možné utesnenie vŕtaného otvoru

  • Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé okrajové a osové rozstupy

  • Geometria kotevnej tyče zaisťuje spoľahlivé vlastnosti po roztvorení

  • Mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru: Ľahko použiteľné, vynikajúce čistenie vŕtaných otvorov, vysoká nosnosť

  • Expanzný kotviaci prvok z pozinkovanej ocele s riadením pomocou sily a doťahovania vo veľkostiach M12, M16, M20 alebo z ocele s vysokou odolnosťou voči korózii (HCR, 1.4529) vo veľkosti M16

  • Sila sa prenáša prostredníctvom mechanického blokovania jednotlivých kužeľov v chemickej kotve a tiež kombináciou zadržovacích a trecích síl v kotviacej základni (betón)
Doklad o výkone (Pub)

Všeobecné stavebné schválenie Z-21.3-1909 pre individuálne upevnenie, popraskaný a nepopraskaný betón + namáhanie – vyvolané (dynamické)

Upozornenie

W-VIZ/HCR dynamic z ocele s vysokou odolnosťou voči korózii (typ materiálu č 1.4529) je k dispozícii na základe špeciálnej objednávky


Vhodná chemická injektážna malta: WIT-VM 100, WIT-EXPRESS


Vyčistenie otvoru: 2x vyfúknutie, 2x mechanické vyčistenie kefou, 2x vyfúknutie


Ak je vŕtaný otvor M20 alebo väčší, vyfúknite ho stlačeným vzduchom pomocou vhodných dýz na stlačený vzduch

Oblasť použitia

Všeobecné stavebné schválenie Z-21.3-1909 pre individuálne upevnenie, popraskaný a nepopraskaný betón + namáhanie – vyvolané (dynamické)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Môže sa používať v aplikáciách, v ktorých vzniká namáhanie


So všeobecným stavebným povolením sa kotva môže používať v železobetóne alebo štandardnom betóne pevnostnej triedy min. C20/25 a max. C50/60


Kotvenie so všeobecným stavebným povolením v popraskanom betóne (zóna napätia) a nepopraskanom betóne (zóna kompresie)


Tento kotviaci prvok možno použiť na ukotvenie najmä statických zaťažení (napr. vlastná hmotnosť, konzoly, uložené materiály) a zaťažení, ktoré nie sú prevažne statické (vyvolávajúce namáhanie – dynamické)


Teplota v oblasti okolo malty nesmie prekročiť + 50 °C, krátkodobo + 80 °C


W-VIZ/S dynamic (galvanizovaná oceľ) sa môže použiť v suchých interiéroch


Vhodná na upevňovanie otočných žeriavov, žeriavových dráh, vodiacich koľajníc vo výťahových šachtách, vetracích ventilátorov, strojných zariadení, zváracích robotov, dopravníkov, pouličných a diaľničných dopravných značiek, portálov, príslušenstva na cestách a v železničných tuneloch atď.

Priemer hmoždinky, metrický

M12

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

100 mm

Výška upevnenia (t fix)

25 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

160 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

105 mm

Požadovaná vstrekovacia malta

WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Schválenie

DIBt Z-21.3-1909, ETA-18/0979

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie