Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - 1
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - 2
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - 3
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - 4
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - 5
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - 6
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - 7
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - 8
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - 9
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC - 10

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC

Pre injektážny systém W-VIZ/S dynamic (betón, vystavenie účinkom únavy). Pozinkovaná oceľ

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 5 vyhotoveniach
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
  • Potrebná chemická injektážna malta: CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100, WIT-EXPRESS

  • Kotviaca tyč pre vstrekovací systém W-VIZ-A/S DYNAMIC. Individuálne pripojenie: Namáhanie – vyvolané (dynamické). Galvanizovaná oceľ.

  • Inštalácia zatlačením

  • Jednoduchá inštalácia: Kotviaci prvok sa dodáva zmontovaný (nie je potrebné žiadne pracné zostavovanie súčastí kotvy).

  • Vytvrdená chemická injektážna malta poskytuje najlepšie možné utesnenie vŕtaného otvoru

  • Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé okrajové a osové rozstupy

  • Geometria kotevnej tyče zaisťuje spoľahlivé vlastnosti po roztvorení

  • Mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru: Ľahko použiteľné, vynikajúce čistenie vŕtaných otvorov, vysoká nosnosť

  • Expanzný kotviaci prvok z pozinkovanej ocele s riadením pomocou sily a doťahovania vo veľkostiach M12, M16, M20 alebo z ocele s vysokou odolnosťou voči korózii (HCR, 1.4529) vo veľkosti M16

  • Sila sa prenáša prostredníctvom mechanického blokovania jednotlivých kužeľov v chemickej kotve a tiež kombináciou zadržovacích a trecích síl v kotviacej základni (betón)
Doklad o výkone (Pub)

Všeobecné stavebné schválenie Z-21.3-1909 pre individuálne upevnenie, popraskaný a nepopraskaný betón + namáhanie – vyvolané (dynamické)

Upozornenie

W-VIZ/HCR dynamic z ocele s vysokou odolnosťou voči korózii (typ materiálu č 1.4529) je k dispozícii na základe špeciálnej objednávky


Vhodná chemická injektážna malta: WIT-VM 100, WIT-EXPRESS


Vyčistenie otvoru: 2x vyfúknutie, 2x mechanické vyčistenie kefou, 2x vyfúknutie


Ak je vŕtaný otvor M20 alebo väčší, vyfúknite ho stlačeným vzduchom pomocou vhodných dýz na stlačený vzduch

Oblasť použitia

Všeobecné stavebné schválenie Z-21.3-1909 pre individuálne upevnenie, popraskaný a nepopraskaný betón + namáhanie – vyvolané (dynamické)